text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby pasowane z łbem 6-kątnym i krótkim gwintem DIN 609 Stal Bez pokrycia 10.9 M8X25X11,6


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 16.04
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

b:50mmL≤150mm 16.5
b (min.): L150mm 21.5
b:L≤50mm 14.5
d-D M8
ds (k6) 9
k 5.3
L (mm) 25
Lg (max.) 11.6
P 1.25
s 13
Tolerancja ø wiertła H7

Normy

DIN 609

Numery artykułów

Numer artykułu 01041.080.025
EAN 8717077279889
UBB 500647897908
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.