Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Wkręty
Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
07117
07117.100.012
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
Śruby pasowane h8 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne ISO ≈7379 Stal Bez pokrycia 012.9 (M10)12X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
12 mm
Marka
Fabory
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
35.5
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
16
d-D
M10
dk(maks.)
18.27
ds
12
ds(nom.)
12
k (maks.)
9
L (mm)
12
P
1.5
s
6
Tolerancja h8 (maks.)
12
Tolerancja h8 (min.)
11.973
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
Numery artykułów
Numer artykułu
07117.100.012
EAN
8717077030534
UBB
500644819848
UNSPSC
31161605
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje