text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby pasowane h8 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, h8 NF E27-191 Stal 12.9 (M6)8X25

Specifications

Diameter M6
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Dimensions

b 10
d-D M6
dk(maks.) 11
ds 8
ds(nom.) 8
k (maks.) 5
L (mm) 25
P 1
s 4
Tolerancja h8 (maks.) 8
Tolerancja h8 (min.) 7.978

Standards

ISO ≈7379
DIN ≈9841
BS ≈2470
NF E27-191
ASME ≈B18.3.3M

Article numbers

Article number 07121.060.025
EAN 8715492963413
UBB 500700513186
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.