text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby pasowane h8 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, h8 NF E27-191 Stal 12.9 (M6)8X12

Specyfikacje

Diameter M6
Length 12 mm
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b 10
d-D M6
dk(maks.) 11
ds 8
ds(nom.) 8
k (maks.) 5
L (mm) 12
P 1
s 4
Tolerancja h8 (maks.) 8
Tolerancja h8 (min.) 7.978

Normy

ISO ≈7379
BS ≈2470
NF E27-191
ASME ≈B18.3.3M
DIN ≈9841

Numery artykułów

Numer artykułu 07121.060.012
EAN 8715492963383
UBB 500700512840
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.