text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby pasowane f9 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne f9 ISO ≈7379 Stal Bez pokrycia 012.9 (M6)8X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 012.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 012.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 14.34
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
    • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
    • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
    • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Kod towaru

Wymiary

b 11
d-D M6
dk(maks.) 13.27
ds 8
ds(nom.) 8
k (maks.) 5.5
L (mm) 20
P 1
s 4
Tolerancja f9 (maks.) 7.987
Tolerancja f9 (min.) 7.951

Normy

ISO ≈7379
BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M

Numery artykułów

Numer artykułu 07111.060.020
EAN 8715492065735
UBB 951351659598
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.