text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby pasowane f9 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne f9 ISO ≈7379 Stal Bez pokrycia 012.9 (M16)20X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 012.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 50 mm
Marka Fabory
Klasa 012.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 219.05
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
    • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
    • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
    • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Kod towaru

Wymiary

b 22
d-D M16
dk(maks.) 30.33
ds 20
ds(nom.) 20
k (maks.) 14
L (mm) 50
P 2
s 10
Tolerancja f9 (maks.) 19.98
Tolerancja f9 (min.) 19.928

Normy

ISO ≈7379
ASME ≈B18.3.3M
BS ≈4168-7

Numery artykułów

Numer artykułu 07111.160.050
EAN 8715492066336
UBB 951351663129
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.