Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Wkręty
Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
07111
07111.160.030
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
Śruby pasowane f9 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne f9 ISO ≈7379 Stal Bez pokrycia 012.9 (M16)20X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
30 mm
Marka
Fabory
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
171.7
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
22
d-D
M16
dk(maks.)
30.33
ds
20
ds(nom.)
20
k (maks.)
14
L (mm)
30
P
2
s
10
Tolerancja f9 (maks.)
19.98
Tolerancja f9 (min.)
19.928
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
Numery artykułów
Numer artykułu
07111.160.030
EAN
8715492066299
UBB
953351748017
UNSPSC
31161605
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje