text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby oczkowe z gwintem na całej długości DIN 444 LB Stal Ocynkowane 4.6 M12X90


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 90 mm
Marka Fabory
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 98.1
Kod towaru 7318130090

Wymiary

d-D M12
d2( H9) 12
d3 (maks.) 25
L (mm) 90
Lg (max.) 23
P 1.75
s (maks.) 14

Normy

DIN 444-LB

Numery artykułów

Numer artykułu 16182.120.090
EAN 8717077035805
UBB 500644872052
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.