Śruby oczkowe z gwintem na całej długości DIN 444LB
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
Haki & śruby oczkowe
Śruby oczkowe
Śruby oczkowe z gwintem na całej długości DIN 444LB
16182
16182.120.100
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
Śruby oczkowe z gwintem na całej długości DIN 444 LB Stal Ocynkowane 4.6 M12X100
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
4.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
100 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
97.84
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M12
d2( H9)
12
d3 (maks.)
25
L (mm)
100
Lg (max.)
23
P
1.75
s (maks.)
14
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
444-LB
Numery artykułów
Numer artykułu
16182.120.100
EAN
8715492586728
UBB
954351231798
UNSPSC
31161610
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie