text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby oczkowe DIN 444 B Stal Ocynkowane 4.6 M20X280


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Length 280 mm
Marka Fabory
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 750
Kod towaru 7318130090

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
d2( H9) 18
d3 (maks.) 40
L (mm) 280
P 2.5
s (maks.) 22

Normy

DIN 444-B

Numery artykułów

Numer artykułu 16181.200.280
EAN 8717077276260
UBB 500647865152
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.