TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Haki & śruby oczkowe
Śruby oczkowe
Śruby oczkowe DIN 444B
55790
55790.060.045
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
Śruby oczkowe DIN 444 B Stal nierdzewna A4 50 M6X45
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
50
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
45 mm
Marka
Fabory
Klasa
50
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
14.8
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2( H9)
6
d3 (maks.)
14
L (mm)
45
P
1
s (maks.)
7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
444-B
Numery artykułów
Numer artykułu
55790.060.045
EAN
8715494133777
UBB
500571461234
UNSPSC
31161610
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD