text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby oczkowe DIN 444 B Stal nierdzewna A4 50 M12X140


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 140 mm
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 142
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
d2( H9) 12
d3 (maks.) 25
L (mm) 140
P 1.75
s (maks.) 14

Normy

DIN 444-B

Numery artykułów

Numer artykułu 55790.120.140
EAN 8715494603881
UBB 500633449284
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.