Śruby oczkowe DIN 444B
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
Haki & śruby oczkowe
Śruby oczkowe
Śruby oczkowe DIN 444B
51790
51790.060.070
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
Śruby oczkowe DIN 444 B Stal nierdzewna A2 50 M6X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
50
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
70 mm
Marka
Fabory
Klasa
50
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
20.3
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2( H9)
6
d3 (maks.)
14
L (mm)
70
P
1
s (maks.)
7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
444-B
Numery artykułów
Numer artykułu
51790.060.070
EAN
8715492309501
UBB
952351566015
UNSPSC
31161610
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD