text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby oczkowe DIN 444 B Stal nierdzewna A2 50 M6X55


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 55 mm
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 17
Kod towaru

Wymiary

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2( H9) 6
d3 (maks.) 14
L (mm) 55
P 1
s (maks.) 7

Normy

DIN 444-B

Numery artykułów

Numer artykułu 51790.060.055
EAN 8715492309488
UBB 951351854298
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.