text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby oczkowe DIN 444 B Stal nierdzewna A2 50 M16X100


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 100 mm
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 196
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
d2( H9) 16
d3 (maks.) 32
L (mm) 100
P 2
s (maks.) 17

Normy

DIN 444-B

Numery artykułów

Numer artykułu 51790.160.100
EAN 8715492310040
UBB 951351858331
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.