text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby oczkowe DIN 444 B Stal nierdzewna A2 50 M10X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 60 mm
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 45.3
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2( H9) 10
d3 (maks.) 20
L (mm) 60
P 1.5
s (maks.) 12

Normy

DIN 444-B

Numery artykułów

Numer artykułu 51790.100.060
EAN 8715492309730
UBB 951351856194
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.