text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby kołnierzowe z łbem sześciokątnym en1665 EN 1665 Stal Bez pokrycia 8.8 M8X20

Specifikace

Diameter M8
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Rozměry

b (min.) 22
d-D M8
dc (maks.) 18
k (maks.) 8.1
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Normy

ISO ≈4162
DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN 1665

Čísla materiálu

Objednací číslo 01087.080.020
EAN 8717077292147
UBB 500650776908
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.