text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby kołnierzowe z łbem sześciokątnym DIN 6921 Stal Ocynkowane 10.9 M5X12


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 12 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 4.59
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
    • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
    • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
    • Washers are not necessary.
Kod towaru

Wymiary

b (min.) 16
d-D M5
dc (maks.) 11.8
k (maks.) 5.4
L (mm) 12
P 0.8
s 8

Normy

DIN 6921
ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M

Numery artykułów

Numer artykułu 04137.050.012
EAN 8717077238435
UBB 500648943016
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.