Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
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
Śruby
Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
04137
04137.100.020
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
Śruby kołnierzowe z łbem sześciokątnym DIN 6921 Stal Ocynkowane 10.9 M10X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
20 mm
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
26.07
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.)
26
d-D
M10
dc (maks.)
22.3
k (maks.)
9.2
L (mm)
20
P
1.5
s
15
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
EN
≈1665
ISO
≈4162
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Numery artykułów
Numer artykułu
04137.100.020
EAN
8717077238589
UBB
500648944592
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD