16-04-2012
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
Śruby
Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
01256
01256.080.045
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
Śruby kołnierzowe z łbem sześciokątnym DIN 6921 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M8X45
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
45 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
22.7
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.)
22
d-D
M8
dc (maks.)
18
k (maks.)
8.1
L (mm)
45
P
1.25
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
EN
≈1665
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Numery artykułów
Numer artykułu
01256.080.045
EAN
8715492040688
UBB
954351414600
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD