text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby kołnierzowe z łbem sześciokątnym DIN 6921 Stal Bez pokrycia 8.8 M16X50

Technické údaje

Diameter M16
Length 50 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Rozmery

b (min.) 38
d-D M16
dc (maks.) 35
k (maks.) 14.4
L (mm) 50
P 2
s 21

Normy

DIN 6921
ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M

Čísla materiálu

Položka č. 01255.160.050
EAN 8717077235434
UBB 500648933942
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.