text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne ze zredukowanym trzpieniem i dwiema nakrętkami sześciokątnymi DIN 2510 L/NF Stal 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Bez pokrycia M30X160


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Oznaczenie GA/KG
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M30
Length 160 mm
Marka Fabory
Oznaczenie GA/KG
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 1156
Info
  • Gwint zewnętrzny zgodny z DIN 2510-2.
Kod towaru

Wymiary

b 39
d-D M30
d2 23
L (mm) 160
m 30
P 3.5
s 46

Normy

DIN 2510-L/NF

Numery artykułów

Numer artykułu 23530.300.160
EAN 8715492624079
UBB 950351724022
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.