text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne ze zredukowanym trzpieniem i dwiema nakrętkami sześciokątnymi DIN 2510 L/NF Stal 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Bez pokrycia M12X100


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Oznaczenie GA/KG
Materiał Stal
Materiał techniczny 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
Length 100 mm
Marka Fabory
Oznaczenie GA/KG
Materiał Stal
Materiał techniczny 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 130
Info
  • Gwint zewnętrzny zgodny z DIN 2510-2.
Kod towaru

Wymiary

b 20
d-D M12
d2 8.5
L (mm) 100
m 12
P 1.75
s 22

Normy

DIN 2510-L/NF

Numery artykułów

Numer artykułu 23530.120.100
EAN 8717077038882
UBB 500644894825
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.