Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
LOCA_PIMM5
PIMM5191140
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A320/A194 Stal PTFE BLUE Gr.L7 - Gr.7 3/4X140 (5.1/2)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.L7 - Gr.7
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
PTFE BLUE
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
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
3/4 Inch
Length
140 mm
Klasa
Gr.L7 - Gr.7
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
PTFE BLUE
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Wymiary
L (mm)
140
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A320/A194
Numery artykułów
Numer artykułu
PIMM5191140
UBB
500636139007
UNSPSC
00000000