text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A320/A194 Stal PTFE BLUE Gr.L7 - Gr.7 1.1/4X180 (7)

Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Klasa Gr.L7 - Gr.7
Materiał Stal
Obróbka powierzchni PTFE BLUE
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specyfikacje

Diameter 1.1/4 Inch
Length 180 mm
Klasa Gr.L7 - Gr.7
Materiał Stal
Obróbka powierzchni PTFE BLUE
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

L (mm) 180

Normy

ASTM A320/A194

Numery artykułów

Numer artykułu PIMM5317180

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.