text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A320/A194 Stal Ocynkowane na gorąco Gr.L7 - Gr.7L 3/4X110 (4.1/4)

Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Klasa Gr.L7 - Gr.7L
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specyfikacje

Diameter 3/4 Inch
Length 110 mm
Klasa Gr.L7 - Gr.7L
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

L (mm) 110

Normy

ASTM A320/A194

Numery artykułów

Numer artykułu PIMN4191110

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.