Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
LOCA_PIMM0
PIMM0381255
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A320/A194 Stal Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.7 1.1/2X255 (10)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.L7 - Gr.7
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
1.1/2 Inch
Length
255 mm
Klasa
Gr.L7 - Gr.7
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Wymiary
L (mm)
255
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A320/A194
Numery artykułów
Numer artykułu
PIMM0381255