text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A193/A194 Stal Zinc-Nickel Gr.B7M - Gr.2HM 5/8X100 (4)

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Zinc-Nickel
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specyfikacje

Diameter 5/8 Inch
Length 100 mm
Klasa Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Zinc-Nickel
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

L (mm) 100

Normy

ASTM A193/A194

Numery artykułów

Numer artykułu PIMJ8158100

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.