Śruby dwustronne
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
22001
22001.191.110
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A193/A194 Stal Ocynkowane na gorąco Gr.B7 - Gr.2H
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B7 - Gr.2H
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Waga na sztukę (g)
395.3
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
3/4 Inch
Length
110 mm
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B7 - Gr.2H
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Waga na sztukę (g)
395.3
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A193/A194
Numery artykułów
Numer artykułu
22001.191.110
UBB
500728108027
UNSPSC
31161619