text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A193/A194 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji Gr.B7 - Gr.2H 3/4X110 (4.1/4)


Objednací číslo
Diameter
Length
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Baleno po 1

Specifikace

Diameter 3/4 Inch
Length 110 mm
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozměry

L (mm) 110

Normy

ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo PIMI2191110
UBB 500641404651
UNSPSC 00000000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.