Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
LOCA_PIMPC
PIMPC158080
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A193/A194 Stal nierdzewna Bez pokrycia Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M 5/8X80 (3.1/4)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Klasa
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Materiał
Stal nierdzewna
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
5/8 Inch
Length
80 mm
Klasa
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Materiał
Stal nierdzewna
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Wymiary
L (mm)
80
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A193/A194
Numery artykułów
Numer artykułu
PIMPC158080
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie