text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A193/A194 Stal Bez pokrycia Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X480 (18.7/8)


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 1 Inch
Length 480 mm
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

L (mm) 480

Normy

ASTM A193/A194

Numery artykułów

Numer artykułu PIMI0254480
UBB 500693718180
UNSPSC 00000000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.