Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
LOCA_PIMI0
PIMI0412620
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A193/A194 Stal Bez pokrycia Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X620 (24.1/2)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.B7 - Gr.2H
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
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
1.5/8 Inch
Length
620 mm
Klasa
Gr.B7 - Gr.2H
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Wymiary
L (mm)
620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A193/A194
Numery artykułów
Numer artykułu
PIMI0412620
UBB
500627842494
UNSPSC
00000000