Pręty gwintowane & śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
22531
22531.158.133
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X135 (5.1/4)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
5/8 Inch
Length
135 mm
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal
11
Waga na sztukę (g)
272.8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru
Widok
Wymiary
B
1.0625
L (mm)
135
M
15.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Numery artykułów
Numer artykułu
22531.158.133
EAN
8715494358873
UBB
500578599721
UNSPSC
31161619
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie