Pręty gwintowane & śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
22538
22538.254.139
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X140 (5.1/2)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
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
1 Inch
Length
140 mm
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal
8
Waga na sztukę (g)
833.5
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru
Widok
Wymiary
B
1.625
L (mm)
140
M
25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Numery artykułów
Numer artykułu
22538.254.139
EAN
8715494338837
UBB
500578061144
UNSPSC
31161619
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD