Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
22539
22539.444.419
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/4X420 (16.1/2)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
1.3/4 Inch
Length
420 mm
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Wymiary
B
2.75
L (mm)
420
M
43.6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Numery artykułów
Numer artykułu
22539.444.419
EAN
8715494313339
UBB
500578176165
UNSPSC
31161619
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD