text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X185 (7.1/4)


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 5/8 Inch
Length 185 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 11
Waga na sztukę (g) 335.8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru 7318153590

Wymiary

B 1.0625
L (mm) 185
M 15.5

Normy

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Numery artykułów

Numer artykułu 22529.158.184
EAN 8715494353786
UBB 500578420514
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.