text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.5/8X425 (16.3/4)

Položka č.
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts

technické údaje

Diameter 1.5/8 Inch
Lengte 425 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort 8 Unified National
Gangen per Inch 8
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Rozmery

B 2.5625
L (mm) 425
M 40.5

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Čísla materiálu

Položka č. 22530.412.425
EAN 8715494361453
UBB 500578563586
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.