Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
22529
22529.127.060
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1/2X60 (2.3/8)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
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
1/2 Inch
Length
60 mm
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal
13
Waga na sztukę (g)
105.7
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru
Widok
Wymiary
B
0.875
L (mm)
60
M
12.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Numery artykułów
Numer artykułu
22529.127.060
EAN
8715494349451
UBB
500578414269
UNSPSC
31161619
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD