Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
22530
22530.285.622
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X620 (24.1/2)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Kierunek gwintu
Prawy
Zwoje gwintu na cal
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
1.1/8 Inch
Length
620 mm
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Kierunek gwintu
Prawy
Zwoje gwintu na cal
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Wymiary
B
1.8125
L (mm)
620
M
28.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Numery artykułów
Numer artykułu
22530.285.622
EAN
8715494371865
UBB
500578535048
UNSPSC
31161619
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie