text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.7 7/8X425 (16.3/4)


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa Gr.L7 - Gr.7
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 7/8 Inch
Length 425 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.L7 - Gr.7
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Zwoje gwintu na cal 9
Waga na sztukę (g) 1337.9
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru

Wymiary

B 1.4375
L (mm) 425
M 21.8

Normy

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Numery artykułów

Numer artykułu 22325.222.425
EAN 8715494416078
UBB 500578907619
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.