Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
22325
22325.191.225
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.7 3/4X225 (8.7/8)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
Gr.L7 - Gr.7
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
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
3/4 Inch
Length
225 mm
Marka
Fabory
Klasa
Gr.L7 - Gr.7
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal
10
Waga na sztukę (g)
588.1
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru
Widok
Wymiary
B
1.25
L (mm)
225
M
18.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Numery artykułów
Numer artykułu
22325.191.225
EAN
8715494409933
UBB
500578895996
UNSPSC
31161619
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD