text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.7 1.1/4X280 (11)


Article number
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Gr.L7 - Gr.7
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Packed per 1

Specifications

Diameter 1.1/4 Inch
Length 280 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.L7 - Gr.7
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint 8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal 8
Waga na sztukę (g) 2230
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru

Dimensions

B 2
L (mm) 280
M 31

Standards

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Article numbers

Article number 22326.317.279
EAN 8715494344616
UBB 500578281007
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.