text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.4 7/8X275 (10.3/4)

Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa Gr.L7 - Gr.4
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia

Specyfikacje

Diameter 7/8 Inch
Length 275 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.L7 - Gr.4
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Zwoje gwintu na cal 9
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Wymiary

B 1.4375
L (mm) 275
M 21.8

Normy

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numery artykułów

Numer artykułu 22320.222.273
EAN 8715493349469
UBB 951353868940
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.