text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Ocynkowane Gr.B7 - Gr.2H 5/8X155 (6.1/8)


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 5/8 Inch
Length 155 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 11
Waga na sztukę (g) 298
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru

Wymiary

B 1.0625
L (mm) 155
M 15.5

Normy

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Numery artykułów

Numer artykułu 22082.158.155
EAN 8715494375337
UBB 500578453937
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.