text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Ocynkowane Gr.B7 - Gr.2H 3/4X225 (8.7/8)

Cod Articol
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy

Specificații

Diameter 3/4 Inch
Length 225 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 10
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensiuni

B 1.25
L (mm) 225
M 18.7

Standarde

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Numerele articolelor

Cod Articol 22082.191.225
EAN 8715494377492
UBB 500578458803
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.