text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Ocynkowane Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X290 (11.3/8)

Specyfikacje

Diameter 1 Inch
Length 290 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

B 1.625
L (mm) 290
M 25

Normy

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Numery artykułów

Numer artykułu 22082.254.290
EAN 8715494383899
UBB 500578473166
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.