My Favorites
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
22092
22092.412.190
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Ocynkowane Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X180 (7.1/2)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B7 - Gr.2H
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
1.5/8 Inch
Length
180 mm
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B7 - Gr.2H
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Wymiary
B
2.5625
L (mm)
180
M
40.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Numery artykułów
Numer artykułu
22092.412.190
EAN
8715494306133
UBB
500578103979
UNSPSC
31161619
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD