Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
22086
22086.349.374
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.B7M - Gr.2HM 1.3/8X375 (14.3/4)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
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
1.3/8 Inch
Length
375 mm
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal
8
Waga na sztukę (g)
3421.9
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru
Widok
Wymiary
B
2.1875
L (mm)
375
M
34.1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Numery artykułów
Numer artykułu
22086.349.374
EAN
8715494386593
UBB
500578815390
UNSPSC
31161619
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD