text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.B7M - Gr.2HM 1.3/8X315 (12.1/2)

Article number
Diameter
Show all średnice
Length
Show all długości
Marka Fabory
Klasa Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia

Specifications

Diameter 1.3/8 Inch
Length 315 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Zwoje gwintu na cal 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensions

B 2.1875
L (mm) 315
M 34.1

Standards

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Article numbers

Article number 22086.349.317
EAN 8715494381505
UBB 500578814146
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.